トルクリミテッドソケット3本セット
過剰締め付け防止用のソケットです。インパクトレンチでホイールナットを締め付ける時に、過剰締め付けにならないよう右回転のみ締め付けトルクが制限される設計になっています(最大100Nm)。17mm、19mm、21mmの3本セットです。
- 用途
- タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!
- セット内容
- 17mmソケット×1、19mmソケット×1、21mmソケット×1
- 差込角(mm)
- 12.7
- 最大トルク(N・m)
- 100(右回転のみ)
- 内容量
- 1セット(3種類)
注意
※本来の用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ブレーキ/足廻り関連工具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:83125519 トルクリミテッドソケット3本セット - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125519-260903-02.jpg)
![注文コード:83125519 トルクリミテッドソケット3本セット - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125519-260903-04.jpg)


![ブレーキシリンダーホーン3本足 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキシリンダーホーン3本足 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616282-260903-02.jpg)

![カップサポート4本セット REX(レックス)[自動車用品] カップサポート4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616352-260903-04.jpg)













