曜日別特売

マルチポジションプライバーセット

マルチポジションプライバーセット - REX(レックス)[自動車用品]マルチポジションプライバーセット - REX(レックス)[自動車用品]

ヘッドの角度を任意に変えることができます。

用途
自動車・バイクの整備に
仕様
耐トルク値:450Nm
セット内容
全長254mm×1、全長305mm×1、全長381mm×1
色
ブラック
内容量
1セット(3種類)
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83124171RT106-PB3
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする