RT106-PB3 マルチポジションプライバーセット REX(レックス)[自動車用品] 83124171

RT106-PB3 マルチポジションプライバーセット REX(レックス)[自動車用品] 83124171
RT106-PB3 マルチポジションプライバーセット REX(レックス)[自動車用品] 83124171

マルチポジションプライバーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(3種類)
注文コード
83124171
品番
RT106-PB3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ヘッドの角度を任意に変えることができます。

用途
自動車・バイクの整備に
仕様
耐トルク値:450Nm
セット内容
全長254mm×1、全長305mm×1、全長381mm×1
ブラック
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする