曜日別特売
PH650F-1 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83125580

PH650F-1 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83125580
PH650F-1 流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83125580

流し排水栓カゴ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83125580
品番
PH650F-1
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

【ごみをしっかりキャッチ】排水口に入れるだけ。流れ込んでくる、大きなゴミもしっかり取り除きます。
【軽量でお手入れ簡単】安心・安全の日本製。軽量なので日々の汚れもサッとお手入れ可能です。
【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。菊割れフタと併せてご使用ください。

用途
SANEI製H6512用の流し排水栓カゴ
材質
ポリプロピレン
使用温度(℃)
1~60
適合品番
H6512(カゴ付流し排水栓)
直径(mm)
78
注意
※熱湯を流す場合は、必ずすぐに冷水を流してください。損傷の原因になります。
※ご購入前に寸法をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする