セラミック調整ドライバー

セラミック調整ドライバー - ENGINEER(エンジニア)

耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミックビットを使用しています。
ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。
ローレット加工、回転キャップ付で操作性が向上しています。
ビットサイズを色で識別できます。

用途
半固定抵抗、トリマーコンデンサー、可変コイルの調整に。
電子基板の回路調整用に。
基板の短絡防止に。
トラスコ品番
395-4668
材質
軸:ジルコニア系ファインセラミック、グリップ:樹脂
全長(mm)
108
色
【ボトム】グリーン
対辺(mm)
2
先端サイズ(mm)
( - )4×0.9
ビット全長(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※0.01N m以上のトルクをかけるとビットが破損する恐れがあります。
※強い衝撃を加えるとビットが破損する恐れがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06789357DA-83
¥1,300
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする