曜日別特売
1600A039J4 精密ドライバーセット15ピース BOSCH(ボッシュ) 83119307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1600A039J4 精密ドライバーセット15ピース BOSCH(ボッシュ) 83119307
1600A039J4 精密ドライバーセット15ピース BOSCH(ボッシュ) 83119307
1600A039J4 精密ドライバーセット15ピース BOSCH(ボッシュ) 83119307
1600A039J4 精密ドライバーセット15ピース BOSCH(ボッシュ) 83119307
1600A039J4 精密ドライバーセット15ピース BOSCH(ボッシュ) 83119307
1600A039J4 精密ドライバーセット15ピース BOSCH(ボッシュ) 83119307

精密ドライバーセット15ピース1600A039J4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
83119307
品番
1600A039J4
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

人間工学に基づいたスリムなデザインで、ソフトグリップフロントにより最適な精度とコントロールを実現します。
転がり防止のための六角形状の回転キャップを採用しています。
クラス最高の硬質スチールドライバーは、標準品より約40%高トルクで、マグネットチップにより、ネジのハンドリングが向上します。
ハンドルと背面に4色のカラーコードでサイズと形状を表示しています。
保管や持ち運びが簡単な実用的なジッパーバッグ。

用途
精密機器などのネジ締め作業
仕様
精密ドライバー12種:SL1.5/2.0/2.5/3.0・PH000/00/0・TX5/6/8・HEX1.5/2.0
タイプ
刃先マグネットあり
シャフト径(Φmm)
3
シャフト長さ(mm)
60
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする