1600A039HR モンキーレンチ3種セット BOSCH(ボッシュ) 83119158

 

1600A039HR モンキーレンチ3種セット BOSCH(ボッシュ) 83119158
1600A039HR モンキーレンチ3種セット BOSCH(ボッシュ) 83119158
1600A039HR モンキーレンチ3種セット BOSCH(ボッシュ) 83119158
1600A039HR モンキーレンチ3種セット BOSCH(ボッシュ) 83119158
1600A039HR モンキーレンチ3種セット BOSCH(ボッシュ) 83119158

モンキーレンチ3種セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
83119158
品番
1600A039HR
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

サイズの異なる3つのレンチ入りです。
精度を必要とする小さな作業からタフな用途まで、幅広い用途に対応します。
ソフトグリップ。
耐久性と防錆性に優れています。

用途
ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業
開き幅(mm)
150mm:0~24、200mm:0~32、250mm:0~36
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする