OAT-KS6P20W 耐雷サージスイッチタップ 6個口 MCO 83127095

OAT-KS6P20W 耐雷サージスイッチタップ 6個口 MCO 83127095
OAT-KS6P20W 耐雷サージスイッチタップ 6個口 MCO 83127095
OAT-KS6P20W 耐雷サージスイッチタップ 6個口 MCO 83127095
OAT-KS6P20W 耐雷サージスイッチタップ 6個口 MCO 83127095
OAT-KS6P20W 耐雷サージスイッチタップ 6個口 MCO 83127095
OAT-KS6P20W 耐雷サージスイッチタップ 6個口 MCO 83127095
OAT-KS6P20W 耐雷サージスイッチタップ 6個口 MCO 83127095
OAT-KS6P20W 耐雷サージスイッチタップ 6個口 MCO 83127095
OAT-KS6P20W 耐雷サージスイッチタップ 6個口 MCO 83127095

耐雷サージスイッチタップ 6個口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(本体)ホワイト
内容量1個注文コード83127095品番OAT-KS6P20W
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

雷から接続機器を守る
最大サージ電圧3000V
最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数値です。
LEDランプ仕様独立スイッチ
ホコリの侵入・感電事故防止!
AC差込口は扉付でホコリ・ゴミの侵入を防ぎます。
スッキリ配線L字型プラグ
ACアダプター用差込口付き!
ACアダプターを接続しても隣の差込口を塞ぎません。
火災や感電を防ぐ配線に強いコードです。

色(本体)
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
AC125V 15A 合計1500Wまで
コード長さ(m)
2
口数
6個口

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする