AC2094HB エアークラフト ACベスト(ハイバックファン仕様)

AC2094HB エアークラフト ACベスト(ハイバックファン仕様) - バートルAC2094HB エアークラフト ACベスト(ハイバックファン仕様) - バートル

ワークギアの装着への順応性をもたらすハイバックファン取付設計モデル(HBシリーズ)。軽量・撥水性に加え、アルミコーティング加工による遮熱性(-8℃)とUVカット(UPF50+)を備えたマイクロソフトシェル素材を採用。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。フックハンガー取付ベルト&背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。※ファン・バッテリー(エアークラフトデバイス)は別売です。

用途
AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください
グリーンマーク
認定
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72953819AC2094HBブラックM4466114
¥6,000
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
72953846AC2094HBアッシュグレーM4466114
¥6,000
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
72953855AC2094HBアッシュグレーL4668118
¥6,000
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
72953871AC2094HBアッシュグレーXL4870124
¥6,000
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
72953907AC2094HBブラックXXL5072130
¥6,300
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
72953828AC2094HBブラックL4668118
¥6,000
取扱い終了
72953837AC2094HBブラックXL4870124
¥6,000
取扱い終了
72953916AC2094HBアッシュグレーXXL5072130
¥6,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする