AC2094HB AC2094HB エアークラフト ACベスト(ハイバックファン仕様) バートル 72953871

AC2094HB エアークラフト ACベスト(ハイバックファン仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズXL
色アッシュグレー
内容量1枚注文コード72953871品番AC2094HB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ワークギアの装着への順応性をもたらすハイバックファン取付設計モデル(HBシリーズ)。軽量・撥水性に加え、アルミコーティング加工による遮熱性(-8℃)とUVカット(UPF50+)を備えたマイクロソフトシェル素材を採用。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。フックハンガー取付ベルト&背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。※ファン・バッテリー(エアークラフトデバイス)は別売です。

用途
AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください
色
アッシュグレー
サイズ
XL
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
70
バスト(cm)
124
セット内容
服のみ
素材
ポリエステル
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする