曜日別特売
AC2104 AC2104 エアークラフト ACベスト(ハイバックファン仕様) バートル 72953941

AC2104 エアークラフト ACベスト(ハイバックファン仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
色ネイビー
内容量1枚注文コード72953941品番AC2104
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

フルハーネス・安全ベスト・ショルダーなど各種ワークギア装着時にファンとの接触を軽減する、多機能ポケットを配備したハイバックファン取付設計モデル。今期最高クラスの遮熱効果(-15℃)を実現したアルミコーティング加工と、軽量・冷感性を備えたマイクロナイロンシェル素材を採用。UVカット(UPF50+)・撥水加工付き。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。アームハイバックファン(特許取得済)、フックハンガー、背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。高所でも使える落下しにくい安心設計。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。

用途
AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください
色
ネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
68
バスト(cm)
118
グリーンマーク
認定
注意
※ファン・バッテリー(エアークラフトデバイス)は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする