AC1154 エアークラフト ACタクティカルベスト(サイドバックファン仕様)
フロントの4つのフラップポケットなどミリタリーテイストのディテールを踏襲した、収納力の高いサイドバックファン取付設計モデル。背面に干渉しにくいファン配置。耐久性・冷感性に優れたタスランナイロンワッシャー素材にアルミコーティング加工を施し、遮熱効果(-9℃)・UVカット(UPF50+)・撥水加工を確保。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能な大型ヘルメット収納フードを装備。ハーネス用フックハンガー取付ベルト&背ランヤード取付口でフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右胸・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。
- 用途
- AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください
- セット内容
- 服のみ
- 素材
- ポリエステル
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1枚
注意
※ファン・バッテリー(エアークラフトデバイス)は別売です。全12種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
着丈(cm)
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ





















