曜日別特売
AC1154 AC1154 エアークラフト ACタクティカルベスト(サイドバックファン仕様) バートル 72954126

AC1154 エアークラフト ACタクティカルベスト(サイドバックファン仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
色ブラック
内容量1枚注文コード72954126品番AC1154
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

フロントの4つのフラップポケットなどミリタリーテイストのディテールを踏襲した、収納力の高いサイドバックファン取付設計モデル。背面に干渉しにくいファン配置。耐久性・冷感性に優れたタスランナイロンワッシャー素材にアルミコーティング加工を施し、遮熱効果(-9℃)・UVカット(UPF50+)・撥水加工を確保。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能な大型ヘルメット収納フードを装備。ハーネス用フックハンガー取付ベルト&背ランヤード取付口でフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右胸・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。

用途
AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください
色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
66
バスト(cm)
114
セット内容
服のみ
素材
ポリエステル
グリーンマーク
認定
注意
※ファン・バッテリー(エアークラフトデバイス)は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする