曜日別特売

Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム【配送・組立サービス】

Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行
材質
クロスメッシュ
キャスター
ナイロンキャスター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×595×982~1072
色(フレーム)
ホワイト
座高(mm)
427~517
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全39種類を絞り込む
肘掛
色
色(脚部)
ランバーサポート
39種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
肘掛
色(脚部)
ランバーサポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体848393475-362-160517.2マリンブルーなしブラック脚なし
¥110,200
¥82,980
¥91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848394875-362-240817.6ミネラルレッドなしホワイト脚あり
¥132,800
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848394965-362-263619.6ライムグリーンリング肘 ERAW型ブラック脚あり
¥153,700
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848396795-362-140517.2マリンブルーなしホワイト脚なし
¥110,200
¥82,980
¥91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848397065-362-346821.6ディープレッドアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚なし
¥159,400
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848397495-362-441119.1ブラウンL型肘 ELAW型ホワイト脚あり
¥166,200
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848397675-362-141318.7ブルーグレイL型肘 ELAW型ホワイト脚なし
¥126,400
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848398895-362-243019.6ジェットブラックリング肘 ERAW型ホワイト脚あり
¥153,700
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848399255-362-366021.6ブラックアルミリング肘 EARPA型ブラック脚なし
¥159,400
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848399865-362-246522マリンブルーアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚あり
¥164,800
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848400205-362-363819.2ディープレッドリング肘 ERAW型ブラック脚なし
¥148,300
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848406255-362-345119.5ブラウンアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚なし
¥154,100
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848408175-362-146821.6ミネラルレッドアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚なし
¥142,200
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848408355-362-463519.6ターコイズブルーリング肘 ERAW型ブラック脚あり
¥170,900
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848408785-362-485020.3ブラックアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚あり
¥189,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848410185-362-385819.5ディープレッドアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚なし
¥166,400
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848411405-362-285020.3ジェットブラックアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚あり
¥171,800
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848412015-362-440517.6ターコイズブルーなしホワイト脚あり
¥150,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848413415-362-345819.5ディープレッドアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚なし
¥154,100
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848414115-362-286022.4ジェットブラックアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚あり
¥177,100
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848414565-362-343819.2ディープレッドリング肘 ERAW型ホワイト脚なし
¥148,300
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848419555-362-281319.5ブルーグレイL型肘 ELAW型ポリッシュ脚あり
¥161,300
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848419715-362-285320.3ブルーグレイアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚あり
¥171,800
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848422605-362-165619.5ライムグリーンアジャスタブル肘 KAAW型ブラック脚なし
¥136,900
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848422875-362-263019.6ジェットブラックリング肘 ERAW型ブラック脚あり
¥153,700
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848423575-362-140017.2ジェットブラックなしホワイト脚なし
¥110,200
¥82,980
¥91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848425155-362-261019.1ジェットブラックL型肘 ELAW型ブラック脚あり
¥149,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848425585-362-263519.6マリンブルーリング肘 ERAW型ブラック脚あり
¥153,700
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848427165-362-183819.2ミネラルレッドリング肘 ERAW型ポリッシュ脚なし
¥143,400
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848428995-362-141018.7ジェットブラックL型肘 ELAW型ホワイト脚なし
¥126,400
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848431455-362-361518.7ターコイズブルーL型肘 ELAW型ブラック脚なし
¥143,600
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848432155-362-141818.7ミネラルレッドL型肘 ELAW型ホワイト脚なし
¥126,400
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848434775-362-441019.1ブラックL型肘 ELAW型ホワイト脚あり
¥166,200
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848435205-362-445519.9ターコイズブルーアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚あり
¥176,700
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848436605-362-160017.2ジェットブラックなしブラック脚なし
¥110,200
¥82,980
¥91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848438185-362-180617.2ライムグリーンなしポリッシュ脚なし
¥122,500
¥89,980
¥98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848439765-362-243319.6ブルーグレイリング肘 ERAW型ホワイト脚あり
¥153,700
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848440285-362-263819.6ミネラルレッドリング肘 ERAW型ブラック脚あり
¥153,700
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848440555-362-186522マリンブルーアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚なし
¥154,500
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする