日鉄ステンレス鋼管TPA写真
日鉄ステンレス鋼管
配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
40
40
50
呼び径(B)
1"1/2
1"1/2
2"
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84856795
品番
SUS304 TP-A 40A 4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径(B)
1"1/2
外径(Φmm)
48.6
呼び径(A)
40
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
規格
JIS G3459
厚さt(mm)
4
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類