曜日別特売

Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム【配送・組立サービス】

Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行
材質
クロスメッシュ
キャスター
ナイロンキャスター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×595×982~1072
色(フレーム)
ブラック
座高(mm)
427~517
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全38種類を絞り込む
肘掛
色
色(脚部)
ランバーサポート
38種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
肘掛
色(脚部)
ランバーサポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体848473005-362-123019.2ジェットブラックリング肘 ERAB型ポリッシュ脚なし
¥143,400
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848473885-362-406822ディープレッドアルミリング肘 EARPA型ブラック脚あり
¥182,000
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848482375-362-125619.5ライムグリーンアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚なし
¥149,200
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848483595-362-200817.6ミネラルレッドなしブラック脚あり
¥132,800
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848483775-362-101718.7アプリコットオレンジL型肘 ELAB型ブラック脚なし
¥126,400
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848484565-362-106321.6ブルーグレイアルミリング肘 EARPA型ブラック脚なし
¥142,200
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848485875-362-121018.7ジェットブラックL型肘 ELAB型ポリッシュ脚なし
¥138,700
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848487275-362-323519.2ターコイズブルーリング肘 ERAB型ポリッシュ脚なし
¥160,600
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848487885-362-103519.2マリンブルーリング肘 ERAB型ブラック脚なし
¥131,100
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848488155-362-400117.6ブラウンなしブラック脚あり
¥150,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848493485-362-203819.6ミネラルレッドリング肘 ERAB型ブラック脚あり
¥153,700
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848494365-362-226822.4ミネラルレッドアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚あり
¥177,100
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848495065-362-405019.9ブラックアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚あり
¥176,700
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848497415-362-103819.2ミネラルレッドリング肘 ERAB型ブラック脚なし
¥131,100
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848497595-362-321018.7ブラックL型肘 ELAB型ポリッシュ脚なし
¥155,900
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848500395-362-121818.7ミネラルレッドL型肘 ELAB型ポリッシュ脚なし
¥138,700
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848501975-362-123819.2ミネラルレッドリング肘 ERAB型ポリッシュ脚なし
¥143,400
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848502495-362-326122ブラウンアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚なし
¥171,700
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848507055-362-425120.3ブラウンアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚あり
¥189,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848515185-362-125819.5ミネラルレッドアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚なし
¥149,200
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848522275-362-306021.6ブラックアルミリング肘 EARPA型ブラック脚なし
¥159,400
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848522885-362-203319.6ブルーグレイリング肘 ERAB型ブラック脚あり
¥153,700
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848522975-362-403819.6ディープレッドリング肘 ERAB型ブラック脚あり
¥170,900
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848527175-362-105619.5ライムグリーンアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚なし
¥136,900
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848529885-362-321818.7ディープレッドL型肘 ELAB型ポリッシュ脚なし
¥155,900
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848531895-362-126522マリンブルーアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚なし
¥154,500
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848533995-362-221019.5ジェットブラックL型肘 ELAB型ポリッシュ脚あり
¥161,300
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848535055-362-126822ミネラルレッドアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚なし
¥154,500
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848536095-362-223820ミネラルレッドリング肘 ERAB型ポリッシュ脚あり
¥166,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848538715-362-105819.5ミネラルレッドアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚なし
¥136,900
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848540995-362-326022ブラックアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚なし
¥171,700
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848545105-362-320117.2ブラウンなしポリッシュ脚なし
¥139,700
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848546165-362-306521.6ターコイズブルーアルミリング肘 EARPA型ブラック脚なし
¥159,400
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848546505-362-205519.9マリンブルーアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚あり
¥159,500
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848551065-362-421819.5ディープレッドL型肘 ELAB型ポリッシュ脚あり
¥178,500
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848552285-362-406122ブラウンアルミリング肘 EARPA型ブラック脚あり
¥182,000
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848554205-362-205819.9ミネラルレッドアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚あり
¥159,500
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848560595-362-103019.2ジェットブラックリング肘 ERAB型ブラック脚なし
¥131,100
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする