曜日別特売

Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き【配送・組立サービス】

Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き【配送・組立サービス】 - 内田洋行
材質
クロスメッシュ
キャスター
ナイロンキャスター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×595×1185~1275
色(フレーム)
ホワイト
座高(mm)
427~517
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全66種類を絞り込む
肘掛
色
色(脚部)
ランバーサポート
66種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
肘掛
色(脚部)
ランバーサポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体848475015-362-683621.1ライムグリーンリング肘 ERAW型ポリッシュ脚あり
¥187,900
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848476075-362-585821ミネラルレッドアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚なし
¥171,100
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848478085-362-846523.1ターコイズブルーアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚あり
¥206,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848483505-362-641620.2ライムグリーンL型肘 ELAW型ホワイト脚あり
¥170,900
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848484655-362-741119.8ブラウンL型肘 ELAW型ホワイト脚なし
¥167,600
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848484815-362-740518.3ターコイズブルーなしホワイト脚なし
¥151,400
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848485085-362-763520.3ターコイズブルーリング肘 ERAW型ブラック脚なし
¥172,300
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848488405-362-646623.1ライムグリーンアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚あり
¥186,700
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848488585-362-765120.6ブラウンアジャスタブル肘 KAAW型ブラック脚なし
¥178,100
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848489105-362-663620.7ライムグリーンリング肘 ERAW型ブラック脚あり
¥175,600
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848490955-362-565320.6ブルーグレイアジャスタブル肘 KAAW型ブラック脚なし
¥158,800
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848493395-362-585721アプリコットオレンジアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚なし
¥171,100
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848497505-362-685821.4ミネラルレッドアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚あり
¥193,700
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848499175-362-746022.7ブラックアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚なし
¥183,400
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848499875-362-543720.3アプリコットオレンジリング肘 ERAW型ホワイト脚なし
¥153,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848499965-362-666623.1ライムグリーンアルミリング肘 EARPA型ブラック脚あり
¥186,700
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848500215-362-680519.1マリンブルーなしポリッシュ脚あり
¥167,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848502065-362-583520.3マリンブルーリング肘 ERAW型ポリッシュ脚なし
¥165,300
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848503715-362-861120.2ブラウンL型肘 ELAW型ブラック脚あり
¥190,200
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848504415-362-545720.6アプリコットオレンジアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚なし
¥158,800
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848504505-362-886023.5ブラックアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚あり
¥218,300
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848508455-362-880119.1ブラウンなしポリッシュ脚あり
¥186,300
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848508885-362-645621ライムグリーンアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚あり
¥181,400
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848509405-362-863820.7ディープレッドリング肘 ERAW型ブラック脚あり
¥194,900
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848510715-362-860518.7ターコイズブルーなしブラック脚あり
¥174,000
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848511415-362-583620.3ライムグリーンリング肘 ERAW型ポリッシュ脚なし
¥165,300
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848511505-362-566022.7ジェットブラックアルミリング肘 EARPA型ブラック脚なし
¥164,100
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848513695-362-665021ジェットブラックアジャスタブル肘 KAAW型ブラック脚あり
¥181,400
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848514305-362-783120.3ブラウンリング肘 ERAW型ポリッシュ脚なし
¥184,600
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848516675-362-561819.8ミネラルレッドL型肘 ELAW型ブラック脚なし
¥148,300
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848517465-362-640018.7ジェットブラックなしホワイト脚あり
¥154,700
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848519655-362-645821ミネラルレッドアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚あり
¥181,400
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848520085-362-583720.3アプリコットオレンジリング肘 ERAW型ポリッシュ脚なし
¥165,300
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848520605-362-686723.5アプリコットオレンジアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚あり
¥199,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848520785-362-761019.8ブラックL型肘 ELAW型ブラック脚なし
¥167,600
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848521575-362-881120.6ブラウンL型肘 ELAW型ポリッシュ脚あり
¥202,500
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848521665-362-560818.3ミネラルレッドなしブラック脚なし
¥132,100
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848522095-362-666023.1ジェットブラックアルミリング肘 EARPA型ブラック脚あり
¥186,700
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848522455-362-540618.3ライムグリーンなしホワイト脚なし
¥132,100
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848524805-362-643020.7ジェットブラックリング肘 ERAW型ホワイト脚あり
¥175,600
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848526385-362-640318.7ブルーグレイなしホワイト脚あり
¥154,700
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848531285-362-561319.8ブルーグレイL型肘 ELAW型ブラック脚なし
¥148,300
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848532775-362-645021ジェットブラックアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚あり
¥181,400
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848532865-362-583820.3ミネラルレッドリング肘 ERAW型ポリッシュ脚なし
¥165,300
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848533115-362-841520.2ターコイズブルーL型肘 ELAW型ホワイト脚あり
¥190,200
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848535915-362-585521マリンブルーアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚なし
¥171,100
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848537315-362-781819.8ディープレッドL型肘 ELAW型ポリッシュ脚なし
¥179,900
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848537765-362-680819.1ミネラルレッドなしポリッシュ脚あり
¥167,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848538375-362-785521ターコイズブルーアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚なし
¥190,400
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※本体848539075-362-761519.8ターコイズブルーL型肘 ELAW型ブラック脚なし
¥167,600
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする