曜日別特売

AC1156 エアークラフト ACタクティカル半袖ブルゾン(サイドバックファン仕様)

AC1156 エアークラフト ACタクティカル半袖ブルゾン(サイドバックファン仕様) - バートルAC1156 エアークラフト ACタクティカル半袖ブルゾン(サイドバックファン仕様) - バートルAC1156 エアークラフト ACタクティカル半袖ブルゾン(サイドバックファン仕様) - バートル

フロントの4つのフラップポケットなどミリタリーテイストのディテールを踏襲した、収納力の高いサイドバックファン取付設計モデルのタクティカル半袖ブルゾン。撥水性・耐久性・軽量性を兼ね備え空気漏れを防ぐタスランナイロンワッシャー素材にアルミコーティング加工を施し、遮熱効果(-9℃)・UVカット(UPF50+)・撥水加工を確保。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能な大型ヘルメット収納フードを装備。ハーネス用フックハンガー取付ベルト&背ランヤード取付口でフルハーネスに完全対応。左袖ペン差しポケット付き。男女兼用(Sサイズはユニセックス対応シルエット)で着用可能。

用途
AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください
グリーンマーク
認定
内容量
1枚
注意
※ファン・バッテリー(エアークラフトデバイス)は別売です。
全16種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72954650AC1156ブラックM4666114
8,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
72954659AC1156ブラックL4868118
8,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
72954668AC1156ブラックXL5070124
8,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
72954720AC1156ストームグレーL4868118
8,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
72954729AC1156ストームグレーXL5070124
8,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
72954738AC1156アッシュグレーM4666114
8,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
72954756AC1156アッシュグレーXL5070124
8,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
72954765AC1156ブラックXXL5272130
8,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
72954790AC1156ストームグレーXXL5272130
8,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
72954799AC1156アッシュグレーXXL5272130
8,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
72954677AC1156カモフラブラックM4666114
8,300
取扱い終了
72954686AC1156カモフラブラックL4868118
8,300
取扱い終了
72954695AC1156カモフラブラックXL5070124
8,300
取扱い終了
72954711AC1156ストームグレーM4666114
8,300
取扱い終了
72954747AC1156アッシュグレーL4868118
8,300
取扱い終了
72954781AC1156カモフラブラックXXL5272130
8,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする