曜日別特売
AC1156 AC1156 エアークラフト ACタクティカル半袖ブルゾン(サイドバックファン仕様) バートル 72954720

AC1156 エアークラフト ACタクティカル半袖ブルゾン(サイドバックファン仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
色ストームグレー
内容量1枚注文コード72954720品番AC1156
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

フロントの4つのフラップポケットなどミリタリーテイストのディテールを踏襲した、収納力の高いサイドバックファン取付設計モデルのタクティカル半袖ブルゾン。撥水性・耐久性・軽量性を兼ね備え空気漏れを防ぐタスランナイロンワッシャー素材にアルミコーティング加工を施し、遮熱効果(-9℃)・UVカット(UPF50+)・撥水加工を確保。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能な大型ヘルメット収納フードを装備。ハーネス用フックハンガー取付ベルト&背ランヤード取付口でフルハーネスに完全対応。左袖ペン差しポケット付き。男女兼用(Sサイズはユニセックス対応シルエット)で着用可能。

用途
AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください
色
ストームグレー
サイズ
L
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
68
バスト(cm)
118
袖丈
27
グリーンマーク
認定
注意
※ファン・バッテリー(エアークラフトデバイス)は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする