ステンクラー折りたたみふとんほし OFD-40S
専用物干し竿1本付き!布団や洗濯物をたくさん干せます!(使用しないときは、掛けて収納できます)
ご使用シーンに合わせて、屋内・屋外どちらでもお使いいただけます。
重たい布団を持ち上げず、横方向から通して干せます。(両サイドのみ)
- 材質
- 本体/ステンレス、成形部品/ABS樹脂・PP樹脂、スチール(メッキ)
- 質量(kg)
- 4.4
- 色
- ステン、グレー
- 使用時寸法(cm)
- 幅約144×奥行約120×高さ約123
- 内容量
- 1台
注意
※形の変更や折りたたみ時に指を挟まないよう、ケガをしないように注意してください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗濯用品 の新着商品
カテゴリ




























