プリスベイズ ウィル ディスペンサー 泡タイプ 250ml
泡専用のディスペンサーです。ふわふわクリーミーな泡ができます。
泡立てる必要がなく、ポンプを押してすぐに洗えるため、忙しい時や子どもでも手洗いがしやすい。
残量が一目でわかる半透明のボトルです。
- 材質
- 本体/PET フタ/ポリプロピレン ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン パッキン/シリコン
- 容量(mL)
- 250
- サイズ(cm)
- 幅8×奥行8×高さ16
- 内容量
- 1個
注意
※本品は泡用です。リキッド(液体)には適さず、つまりや故障の原因になるのでお避け下さい。日用品 の新着商品
カテゴリ
































