- プリスベイズ ウィル ディスペンサー 泡タイプ 250ml オカ 84896361

- プリスベイズ ウィル ディスペンサー 泡タイプ 250ml オカ 84896361
- プリスベイズ ウィル ディスペンサー 泡タイプ 250ml オカ 84896361

プリスベイズ ウィル ディスペンサー 泡タイプ 250ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード84896361品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

泡専用のディスペンサーです。ふわふわクリーミーな泡ができます。
泡立てる必要がなく、ポンプを押してすぐに洗えるため、忙しい時や子どもでも手洗いがしやすい。
残量が一目でわかる半透明のボトルです。

ブラウン
材質
本体/PET フタ/ポリプロピレン ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン パッキン/シリコン
容量(mL)
250
サイズ(cm)
幅8×奥行8×高さ16
注意
※本品は泡用です。リキッド(液体)には適さず、つまりや故障の原因になるのでお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする