古藤工業(Monf)
多用途補修テープ
色
銀
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.18
粘着力(N/10mm)
7.4
引張強度(N/10mm)
47.6
サイズ(mm)
48
内容量
1箱(30巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84898585
S9001
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください