※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古藤工業(Monf)
多用途補修テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
84898585
品番
S9001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
銀
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.18
粘着力(N/10mm)
7.4
引張強度(N/10mm)
47.6
サイズ(mm)
48