曜日別特売

長ねじボルト(M10×60)4本入り、メカナット(M10)4個入り

長ねじボルト(M10×60)4本入り、メカナット(M10)4個入り - TOTO
種別
全ねじ
材質
長ねじボルト:炭素鋼、メカナット:ステンレス・樹脂
長さ(mm)
60
表面処理
長ねじボルト:防錆メッキ
ねじの呼び
M10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84896975T110D54
¥9,200
¥9,098
¥10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする