TOTO
長ねじボルト(M10×60)4本入り、メカナット(M10)4個入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84896975
品番
T110D54
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
長ねじボルト:炭素鋼、メカナット:ステンレス・樹脂
長さ(mm)
60
表面処理
長ねじボルト:防錆メッキ
ねじの呼び
M10