6930N スコッチ オートボデーリペアテープ 3M(スリーエム) 86440220

スコッチ オートボデーリペアテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
86440220
品番
6930N
参考基準価格(税別)¥5,376販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

接着力の優れたアルミテープです。

用途
腐食した自動車ボデーの穴ふさぎに。
色
シルバー
使用温度範囲(℃)
-50~150
テープ幅(mm)
50
基材
アルミ
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.125
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする