E-box フロントリフレクタハンドル
100m先の車のライトにも反射する視認性抜群のハンドル用リフレクターです。
取付ハンドル径:22.2mm
- 用途
- 【まとめ買い】ハンドル用フロントリフレクター(30個)
- 色
- クリア
- 質量(g)
- 約23
- 内容量
- 1箱(30個)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ






























