CATEYE(キャットアイ)
E-box フロントリフレクタハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
86502231
品番
85958
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
100m先の車のライトにも反射する視認性抜群のハンドル用リフレクターです。
取付ハンドル径:22.2mm
用途
【まとめ買い】ハンドル用フロントリフレクター(30個)
色
クリア
質量(g)
約23
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。