E-box レフテール多目的

E-box レフテール多目的 - CATEYE(キャットアイ)E-box レフテール多目的 - CATEYE(キャットアイ)E-box レフテール多目的 - CATEYE(キャットアイ)E-box レフテール多目的 - CATEYE(キャットアイ)

夜間の安全対策に用途多彩なテープタイプの反射板。
反射材の裏が両面テープになっているので色々な所へ貼れます。
高輝度反射素材使用
6枚入り

用途
【まとめ買い】用途多彩なテープタイプの反射板(50セット)
長さ(mm)
約50
幅(mm)
約12
色
レッド
質量(g)
約14
内容量
1箱(50セット)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8650207585956
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする