CATEYE(キャットアイ)
E-box レフテール多目的
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50セット)
注文コード
86502075
品番
85956
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
夜間の安全対策に用途多彩なテープタイプの反射板。
反射材の裏が両面テープになっているので色々な所へ貼れます。
高輝度反射素材使用
6枚入り
用途
【まとめ買い】用途多彩なテープタイプの反射板(50セット)
長さ(mm)
約50
幅(mm)
約12
色
レッド
質量(g)
約14
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。