曜日別特売
BP11-44DGK [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 86505959

BP11-44DGK [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 86505959
BP11-44DGK [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 86505959
BP11-44DGK [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 86505959

[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
86505959
品番
BP11-44DGK
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。
自立盤などの扉を開放せずに内部機器の監視、操作が可能です。
施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
開閉角度は約103°です。
コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。)

窓寸法(縦×横)(mm)
250/250
外形寸法(横×縦)(mm)
400/400
材質
鉄
規格
IP55(カテゴリー2)
板厚(mm)
1.6(窓4.0)
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
設置場所
屋内・屋外兼用
入数
1
材質(窓)
強化処理ガラス
枠
CRゴム(黒)
注意
※ハンドルは左回転です。ドアユニット(BP-11D(S)右回転)とは異なりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする