BP16-2H [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 86513510

BP16-2H [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 86513510
BP16-2H [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 86513510
BP16-2H [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 86513510

[BP16-H] 背面用転倒防止金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
86513510
品番
BP16-2H
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

屋内・屋外兼用です。
自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。
耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。

セット内容
金具左右1組、取付ねじ一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
K
1700mm超過
板厚(mm)
3.2
適合サイズ
深さ350mm以上
入数
1
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
60/1650/350
適合キャビネット
E-B、E-B-F、 E-B-N、E-B-N-F、 OE-B、SE、SOE-B、LE(LEはBP16-1Hのみに適用。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする