SLS-17FRC [SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー 日東工業 86509818

SLS-17FRC [SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー 日東工業 86509818
SLS-17FRC [SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー 日東工業 86509818
SLS-17FRC [SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバー 日東工業 86509818

[SLS-R・SLS-NR・SLS-FR・SLS-FSR] ステンレス製ルーバーSLS-17FRC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86509818
品番
SLS-17FRC
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

防噴流対応のステンレス製ルーバー
SLS-FR(C)、FSRはJIS C 4620(キュービクル式高圧受電設備)防雨形試験、防噴流形試験に合格しています。また、「火災予防条例に定められている条例キュービクル式蓄電池設備」に使用可能です。(メーカー判定基準による評価結果)
角穴加工のみで、キャビネットに取付可能です。
防虫網付は、防虫用ステンレス製金網付です。
防錆性に優れたステンレス製です。
キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルターが交換可能です。
フィルタ付は、ファンの後付けが可能です。
フィルターは水洗いで再利用可能です(フィルタ付)。

付属品
取付ナット、取扱説明書
材質
ステンレス
摘要
取付可能ファンサイズ/□120
板厚(mm)
ルーバー/0.8、サブルーバー/0.8(フィルタ付)、ケース/0.8(フィルタ付)
保護等級
SLS/R(C)/屋内用(IP2X)、SLS-NR(C)/屋内用(IP4X)、SLS-FR(C)・FSR/屋内屋外兼用(IP45)
塗装色
クリーム色(2.5Y9/1)
入数(個)
1
寸法(横×縦×深さ)(mm)
170/180/24
換気面積(cm2/m)
67
注意
※換気面積は、フィルターを考慮していません。
※SLS-FR(C)・FSRにファンを取り付ける場合は防湿タイプまたは長寿命・防水タイプのファンをご使用ください。
※スタンダードタイプ(SLS-R)、防虫網付(SLS-NR)へフィルタ付(SLS-FR)のフィルター、サブルーバー、ケースを取り付けることはできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする