MG-55-530 ザ・オリジナル ウーマンズ MECHANIX WEAR 86521149

MG-55-530 ザ・オリジナル ウーマンズ MECHANIX WEAR 86521149
MG-55-530 ザ・オリジナル ウーマンズ MECHANIX WEAR 86521149
MG-55-530 ザ・オリジナル ウーマンズ MECHANIX WEAR 86521149
MG-55-530 ザ・オリジナル ウーマンズ MECHANIX WEAR 86521149
MG-55-530 ザ・オリジナル ウーマンズ MECHANIX WEAR 86521149
MG-55-530 ザ・オリジナル ウーマンズ MECHANIX WEAR 86521149
MG-55-530 ザ・オリジナル ウーマンズ MECHANIX WEAR 86521149
MG-55-530 ザ・オリジナル ウーマンズ MECHANIX WEAR 86521149

ザ・オリジナル ウーマンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)21.5
内容量1箱(10双)注文コード86521149品番MG-55-530
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

過酷な現場で選ばれ続けるタクティカルグローブです。
新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。
CoolPlus織りのメッシュ素材は手の甲の熱を蓄積を軽減します。
Freedom-Flex縫製が手の甲の生地のたるみを減らし動きやすさを向上させます。
合成皮革の指カバーは接着されており摩耗耐性を強化、快適さを向上させます。
洗濯機で洗えます。
タッチスクリーン対応です。
通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。

トラスコ品番
717-2835
サイズ
L
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
20
厚さ(mm)
0.8
色
コバート
袖口仕様
ベルクロタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする