曜日別特売

デニムワークジャケット

デニムワークジャケット - 寅壱デニムワークジャケット - 寅壱デニムワークジャケット - 寅壱

ストレッチをしっかり効かせたデニムにケミカルストーンウオッシュ加工を施し、デニムらしい表面感を実現。8922-219カーゴパンツ・8922-235カーゴジョガーパンツとコーディネイト。

色
4/コン
混率(%)
綿69・ポリエステル29・ポリウレタン2
内容量
1枚
注意
※洗濯時色落ちしますので他のものと分けて洗って下さい。蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないで下さい。洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊陰干しして下さい。乾燥機のご使用はお避け下さい。この製品の特性上、着用中の摩擦や汗などにより色落ちすることがありますのでご注意下さい。白や淡い色の衣服、ソファー、ベルト、カバンなどに色移りすることがありますのでご注意ください。ご購入されたら一度洗濯してから着用することをおすすめいたします。漂白剤及び漂白剤入りの洗剤の使用はさけて下さい。
全6種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裄丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865157598922-124S985778
¥11,200
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
865189188922-1244L1226791
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
865190158922-124L1066184
¥11,200
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
865202668922-124M1025981
¥11,200
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
865203798922-124LL1106387
¥11,200
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
865207658922-1243L1166590
¥11,200
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする