デニムワークジャケット
ストーンウォッシュによるビンテージ加工仕様。ステッチワークの効いたベーシックなデザイン。胸ポケット、左袖ペン差しポケット。裾アジャスター。8890-219デニムカーゴ、8890-720デニムジョガーパンツとコーディネイト。
- 色
- 4/コン
- サイズ
- S
- 胸囲(cm)
- 100
- 混率(%)
- 綿83・ポリエステル16・ポリウレタン1
- 肩幅(cm)
- 44
- 袖丈(cm)
- 55
- 着丈(cm)
- 59
- 内容量
- 1枚
注意
※洗濯時色落ちしますので他のものと分けて洗って下さい。蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないで下さい。洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊陰干しして下さい。乾燥機のご使用はお避け下さい。この製品の特性上、着用中の摩擦や汗などにより色落ちすることがありますのでご注意下さい。白や淡い色の衣服、ソファー、ベルト、カバンなどに色移りすることがありますのでご注意ください。ご購入されたら一度洗濯してから着用することをおすすめいたします。漂白剤及び漂白剤入りの洗剤の使用はさけて下さい。ブルゾン オールシーズン の新着商品
カテゴリ





























