曜日別特売
502945 ネタ板用2個付バスマーカーステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 86523161

502945 ネタ板用2個付バスマーカーステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 86523161
502945 ネタ板用2個付バスマーカーステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 86523161
502945 ネタ板用2個付バスマーカーステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 86523161
502945 ネタ板用2個付バスマーカーステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 86523161

ネタ板用2個付バスマーカーステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86523161
品番
502945
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

マーカーランプを2個取り付けできるステンレス(SUS430)製マーカーステーです。板厚1.5mmのしっかりとした作りで、マーカーランプの増設やドレスアップに最適
耐食性を備えたSUS430を採用し、トラックや商用車の外装カスタムにおすすめです

用途
外装/電装
適合
バスマーカーランプ用
材質
ステンレス(SUS430)
板厚(mm)
1.5
取付個数
2個用
注意
※バスマーカーランプ専用ステーです
※マーカーランプおよび取付ボルト・ナットは付属しません
※車両への取付穴加工が必要となる場合があります
※SUS430は使用環境によりサビやもらいサビが発生する場合があります
※車両形状や取付スペースをご確認のうえご購入ください
※型式・年式による適合確認は行っておりません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする