中段セット Vシリーズ

中段セット Vシリーズ - 南海プライウッド中段セット Vシリーズ - 南海プライウッド中段セット Vシリーズ - 南海プライウッド中段セット Vシリーズ - 南海プライウッド中段セット Vシリーズ - 南海プライウッド中段セット Vシリーズ - 南海プライウッド中段セット Vシリーズ - 南海プライウッド

Vカット加工の一体型と大幅な軽量化により、運搬・施工ともにスムーズに行えます。

材質
【棚板】基材:集成材、表面材:MDF、表面:オレフィンシート【受桟】基材:集成材・LVL、表面:特殊加工化粧紙【雑巾摺】発泡樹脂(5.5×13mm)
耐荷重(kg)
200※ 幅2000mm以上の場合、束補強必要)※ 数値は目安であり、保証値ではありません。
内容量
1セット
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
全16種類を絞り込む
奥行(mm)
幅(mm)
色
16種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
幅(mm)
色
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86523389VT-S4-LW-A1棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×3本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個、L型金具×2個1350シェルホワイト840
¥17,400
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523398VT-S4-C-A1棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×3本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個、L型金具×2個1350シナ840
¥17,400
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523407VT-M4-C-A1棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×3本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個、L型金具×2個1445シナ926
¥21,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523416VT-S9-C-A1棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×3本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個、L型金具×2個、束×1本2700シナ840
¥35,900
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523425VT-M4-LW-A1棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×3本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個、L型金具×2個1445シェルホワイト926
¥21,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523441VT-M9-LW-A1棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×3本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個、L型金具×2個、束×1本2945シェルホワイト926
¥43,100
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523450VT-M6-C-A1棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×3本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個、L型金具×2個1945シナ926
¥23,100
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523459VT-M3-C-A1棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×3本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個、L型金具×2個945シナ926
¥15,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523468VT-M9-C-A1棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×3本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個、L型金具×2個、束×1本2945シナ926
¥43,100
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523477VT-S3-C-A1棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×3本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個、L型金具×2個897シナ840
¥13,100
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523486VT-M3-LW-A1棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×3本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個、L型金具×2個945シェルホワイト926
¥15,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523495VT-S6-C-A1棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×3本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個、L型金具×2個1800シナ840
¥18,700
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523511VT-S6-LW-A1棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×3本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個、L型金具×2個1800シェルホワイト840
¥18,700
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523520VT-M6-LW-A1棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×3本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個、L型金具×2個1945シェルホワイト926
¥23,100
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523529VT-S3-LW-A1棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×3本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個、L型金具×2個897シェルホワイト840
¥13,100
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523538VT-S9-LW-A1棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×3本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個、L型金具×2個、束×1本2700シェルホワイト840
¥35,900
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする