南海プライウッド
中段セット Vシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
926
840
926
幅(mm)
2945
897
945
1350
1445
1800
1945
2700
2945
色
シェルホワイト
シェルホワイト
シナ
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
86523441
品番
VT-M9-LW-A1
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
Vカット加工の一体型と大幅な軽量化により、運搬・施工ともにスムーズに行えます。
セット内容
棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×3本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個、L型金具×2個、束×1本
幅(mm)
2945
色
シェルホワイト
奥行(mm)
926
材質
【棚板】基材:集成材、表面材:MDF、表面:オレフィンシート【受桟】基材:集成材・LVL、表面:特殊加工化粧紙【雑巾摺】発泡樹脂(5.5×13mm)
耐荷重(kg)
200※ 幅2000mm以上の場合、束補強必要)※ 数値は目安であり、保証値ではありません。
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません