曜日別特売

枕棚セット Vシリーズ

枕棚セット Vシリーズ - 南海プライウッド枕棚セット Vシリーズ - 南海プライウッド枕棚セット Vシリーズ - 南海プライウッド枕棚セット Vシリーズ - 南海プライウッド枕棚セット Vシリーズ - 南海プライウッド枕棚セット Vシリーズ - 南海プライウッド枕棚セット Vシリーズ - 南海プライウッド

Vカット加工の一体型と大幅な軽量化により、運搬・施工ともにスムーズに行えます。

セット内容
棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×2本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個
材質
【棚板】基材:集成材、表面材:MDF、表面:オレフィンシート【受桟】基材:集成材・LVL、表面:特殊加工化粧紙【雑巾摺】発泡樹脂(5.5×13mm)
奥行(mm)
450
耐荷重(kg)
70kg ※ 幅2000mm以上の場合、吊木・吊金具補強が必要)※ 数値は目安であり、保証値ではありません。
内容量
1セット
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
全16種類を絞り込む
色
幅(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86523626VM-S3-C-A1897シナ
¥7,600
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523635VM-S6-LW-A11800シェルホワイト
¥12,800
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523651VM-S6-C-A11800シナ
¥12,800
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523660VM-M4-C-A11445シナ
¥13,500
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523669VM-M9-LW-A12945シェルホワイト
¥24,100
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523678VM-S3-LW-A1897シェルホワイト
¥7,600
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523687VM-S4-LW-A11350シェルホワイト
¥11,100
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523696VM-M9-C-A12945シナ
¥24,100
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523705VM-M4-LW-A11445シェルホワイト
¥13,500
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523721VM-M3-C-A1945シナ
¥8,900
¥6,598
¥7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523730VM-M6-C-A11945シナ
¥15,400
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523739VM-M3-LW-A1945シェルホワイト
¥8,900
¥6,598
¥7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523748VM-S9-C-A12700シナ
¥20,200
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523757VM-M6-LW-A11945シェルホワイト
¥15,400
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523766VM-S4-C-A11350シナ
¥11,100
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523775VM-S9-LW-A12700シェルホワイト
¥20,200
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする