曜日別特売
VM-M3-C-A1 枕棚セット Vシリーズ 南海プライウッド 86523721

VM-M3-C-A1 枕棚セット Vシリーズ 南海プライウッド 86523721
VM-M3-C-A1 枕棚セット Vシリーズ 南海プライウッド 86523721
VM-M3-C-A1 枕棚セット Vシリーズ 南海プライウッド 86523721
VM-M3-C-A1 枕棚セット Vシリーズ 南海プライウッド 86523721
VM-M3-C-A1 枕棚セット Vシリーズ 南海プライウッド 86523721
VM-M3-C-A1 枕棚セット Vシリーズ 南海プライウッド 86523721
VM-M3-C-A1 枕棚セット Vシリーズ 南海プライウッド 86523721

枕棚セット Vシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
色シナ
幅(mm)945
内容量1セット注文コード86523721品番VM-M3-C-A1
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

Vカット加工の一体型と大幅な軽量化により、運搬・施工ともにスムーズに行えます。

幅(mm)
945
色
シナ
セット内容
棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×2本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個
材質
【棚板】基材:集成材、表面材:MDF、表面:オレフィンシート【受桟】基材:集成材・LVL、表面:特殊加工化粧紙【雑巾摺】発泡樹脂(5.5×13mm)
奥行(mm)
450
耐荷重(kg)
70kg ※ 幅2000mm以上の場合、吊木・吊金具補強が必要)※ 数値は目安であり、保証値ではありません。
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする