JTCM16R-10 分岐コードMINIヒューズ10本入り JTC 86556736

JTCM16R-10 分岐コードMINIヒューズ10本入り JTC 86556736
JTCM16R-10 分岐コードMINIヒューズ10本入り JTC 86556736
JTCM16R-10 分岐コードMINIヒューズ10本入り JTC 86556736

分岐コードMINIヒューズ10本入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86556736
品番
JTCM16R-10
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

ETCの電源カンタン取出し 安心のダブルヒューズタイプ!!ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETC・ナビ・テレビの電源の取出しに便利!!

用途
ミニヒューズ(ATM)・10Aヒューズ付き 低背ヒューズ兼用(
分岐コードのヒューズアダプターに差すミニヒューズが1個必要です)
関連資料:(0.65MB) (0.65MB)取扱説明書:(0.4MB) (0.4MB)
注意
※最大電流:20A 12V・24V兼用

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする