曜日別特売
AF20-N02-7-2-D AF20-D Series エアフィルタ SMC 86561180

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF20-D Series エアフィルタ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
管接続口径1/4
ねじの種類NPT
ろ過度(μm)2
内容量1個注文コード86561180品番AF20-N02-7-2-D
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

視認性&耐環境性向上
工具不要

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
ブラケット
なし
ろ過度(μm)
2
ケース
ポリカーボネートケース
ボディサイズ
20
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(2.49MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする