インナー(ワンピース専用)

インナー(ワンピース専用) - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))インナー(ワンピース専用) - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))インナー(ワンピース専用) - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

ワンピース専用のインナー登場。寒い季節も暖かで、キレイを保てる最高のパートナー。ふくらみがあり、なめらかでぬくもりを感じます。ハイストレッチで動きに合わせて伸縮する素材です。ヒップまで隠れる着丈の長いワンピース専用インナーです。襟ぐり、袖丈にもこだわり、ワンピースを着用した際にもインナーがチラ見えしにくいアイテムです。

仕様
2WAYストレッチ
素材
ポリエステル94% ポリウレタン6% ウォーススムース
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
袖丈(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8655875706240ホワイト3L392677
¥4,500
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
8655877506240ホワイトL372676
¥4,500
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
8655882706240ホワイトLL382677
¥4,500
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
8655890606240ホワイトM362575
¥4,500
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
8655895806240ホワイトS352474
¥4,500
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
8655898506240ブラック3L392677
¥4,500
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
8655924706240ブラックM362575
¥4,500
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
8655928106240ブラックL372676
¥4,500
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
8655937806240ブラックS352474
¥4,500
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
8655946606240ブラックLL382677
¥4,500
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする