06240 インナー(ワンピース専用) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86558757

06240 インナー(ワンピース専用) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86558757
06240 インナー(ワンピース専用) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86558757

インナー(ワンピース専用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
色ホワイト
内容量1枚注文コード86558757品番06240
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ワンピース専用のインナー登場。寒い季節も暖かで、キレイを保てる最高のパートナー。ふくらみがあり、なめらかでぬくもりを感じます。ハイストレッチで動きに合わせて伸縮する素材です。ヒップまで隠れる着丈の長いワンピース専用インナーです。襟ぐり、袖丈にもこだわり、ワンピースを着用した際にもインナーがチラ見えしにくいアイテムです。

色
ホワイト
サイズ
3L
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
77
仕様
2WAYストレッチ
バスト(cm)
97
素材
ポリエステル94% ポリウレタン6% ウォーススムース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする