空調服(R)シンガタファンセットグレー
高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
コードは通常とロングの2本付けております。
- セット内容
- ワンタッチファンブラック 2個、通常ケーブル1本、ロングケーブル2本
- 色
- ファン:クロ
- 容量
- 1セット
- 質量(g)
- 103
- 風量(L/min)
- 7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
- 内容量
- 1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ























