曜日別特売
MP119-G 定置式2次元バーコードリーダー MP119-G(USB接続タイプ) MINDEO Japan 88090269

MP119-G 定置式2次元バーコードリーダー MP119-G(USB接続タイプ) MINDEO Japan 88090269
MP119-G 定置式2次元バーコードリーダー MP119-G(USB接続タイプ) MINDEO Japan 88090269
MP119-G 定置式2次元バーコードリーダー MP119-G(USB接続タイプ) MINDEO Japan 88090269
MP119-G 定置式2次元バーコードリーダー MP119-G(USB接続タイプ) MINDEO Japan 88090269
MP119-G 定置式2次元バーコードリーダー MP119-G(USB接続タイプ) MINDEO Japan 88090269

定置式2次元バーコードリーダー MP119-G(USB接続タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88090269
品番
MP119-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

レジカウンターに最適な軽量小型デザイン
スキャンウィンドウを斜め45度に配置し、QRコードの読み取り効率を向上。小型・軽量でレジ周りにもすっきり収まり、上質感のあるアルミ製フレームを採用しています。
QR決済アプリのQRコードおよびバーコードに対応
紙に印刷されたバーコードはもちろん、パソコンやタブレット、スマホ画面上のコードもスムーズに読み取り可能。PayPay、楽天ペイ、Alipay、WeChat Payなど主要なキャッシュレス決済にも対応しています。
自動認識モードを搭載
スマートフォンやカード、用紙をかざすと自動的にLEDが点灯し、ハンズフリーでスキャンを実行。操作不要で直感的に利用できます。

使用温度範囲(℃)
-20~50(動作時)
ケーブル長(m)
1.8
本体寸法(mm)
100×100×85
対応OS
Windows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10、11
入力電圧(V)
5.0±0.25DC
光源
白色LED
消費電流(mA)
160(動作時)
波長(nm)
624
解像度
640(H)×480(V)ピクセル
耐衝撃性
1.5m の落下耐性
読み取り速度
200回/秒
許容湿度(%)
5~95(結露なきこと)
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応コード
【対応コード1D】code39、 code32、 code128、 UPC/EAN/JAN、 code93、 Codabar(NW7)、 MSI/plessey、 Interleaved 25、 Industrial 25 (Discrete 25)、 Matrix 25、GS1Databar、(旧称:RSS)シリーズ、【対応コード2D】QR CODE、 MicroQR、 PDF417、 DataMatrix code、 MaxiCode、 漢信コード、Aztec
読取深度(mm)
50~120(レンズ先端面基準、スマートフォン画面サイズ5.2インチ)
読取角度(°)
±55、±55、360(左右、前後、回転)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする