曜日別特売

エギングシャフトTS

エギングシャフトTS - PRO:TRUST(プロトラスト)エギングシャフトTS - PRO:TRUST(プロトラスト)エギングシャフトTS - PRO:TRUST(プロトラスト)エギングシャフトTS - PRO:TRUST(プロトラスト)

気軽にエギングが始められるお手頃エントリーロッド

仕様
【EGI Wt(号)】2.0~3.5、【LINE Wt(PE)】0.5~1.0号、【仕様素材】カーボン80%
全長(cm)
251
自重(g)
128
継数(本)
2
仕舞(cm)
130
先径(mm)
1.7
内容量
1本
注意
※本商品はPETケース、PVCバッグ等のパッケージがございません。タグカードのみとなります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88459720832ML
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする