macros(マクロス)
ドアストッパー型アラーム
内開きドアに設置し、侵入者に対し音で妨害&威嚇
電池残量が目視でわかるランプ付き
音が鳴ってから電源をOFFにするまで鳴り続ける
電池式のため、電源の無い場所への設置もOK
材質
ABS、ステンレス、PCB
色
ホワイト
音量(dB)
100(30cm)
隙間(mm)
【ドア隙間】8~30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88459160
MCPD-3
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください